EBM(江部松商事)
18-8 共柄 万能こしセット(18-0ステンレスレンゲ付)
材質
レンゲ:18-0ステンレス
網目
16メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27748106
-
大
130
90
150
2001401
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27748115
-
小
90
80
140
2001501
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください