EBM(江部松商事)
アルマイト PC柄 みそこし(こし棒付)
種別
小 Φ105
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
95
パンチ径(Φmm)
2.5
EBM品番
8193900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27748124
-
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください