EBM(江部松商事)
PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(A)関西型
材質
高圧ポリエチレン
質量(g)
米飯:140
耐熱温度(℃)
90
出来上り寸法(mm)
79×69×H30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27748885
-
3穴
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27748894
-
5穴
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください