PE 新手まり寿司

PE 新手まり寿司 - EBM(江部松商事)
材質低密度ポリエチレン耐熱温度(℃)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
出来上り寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27749016-Φ3345520Φ33
49,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
27749025-Φ3545530Φ35
49,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
27749034-Φ3845540Φ38
49,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする