EBM(江部松商事)
PE 幕の内 押し型
材質
高圧ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外寸(mm)
EBM品番
出来上り寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749086
-
6ヶ取
100×100
525600
Φ30×50
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27749095
-
8ヶ取
100×100
525700
Φ23×50
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27749104
-
8ヶ取
110×100
525800
Φ25×50
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27749113
-
10ヶ取
130×100
525900
Φ23×50
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27749129
-
10ヶ取
140×100
526000
Φ26×50
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27749138
-
12ヶ取
150×100
526100
Φ23×50
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください