EBM(江部松商事)
PE 押し枠 笹の葉寿司
材質
高圧ポリエチレン
種別
12ヶ取
内寸(mm)
225×170×H80
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
524600
出来上り寸法(mm)
55×54×H20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749217
-
¥
69,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください