EBM(江部松商事)
PE 押し型(ライス型)
穴数
1
材質
高圧ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749226
-
半月
米飯:180
531600
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749235
-
松
米飯:120
531200
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
27749244
-
竹
米飯:130
531300
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
27749253
-
梅
米飯:130
531400
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
27749269
-
兵丹
米飯:150
531500
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
27749278
-
末広(扇)
米飯:140
531700
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
27749287
-
松竹梅
米飯:120、130、130
531800
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749296
-
半月
米飯:150
45510
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
27749305
-
ぞう 大A
米飯:200
532000
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749314
-
ぞう 大B
米飯:130
532100
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749323
-
パンダ顔
米飯:200
532200
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749339
-
パンダ 大
米飯:230
532300
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749348
-
パンダ 小
米飯:160
3087300
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749357
-
うさぎ
米飯:170
532400
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749366
-
亀
米飯:120
532500
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27749375
-
くま
米飯:160
532600
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください