曜日別特売

18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm)

18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm) - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
穴径(mm)6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27751545-Φ25cm×柄25cmΦ250×H754802503536850
14,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27751554-Φ25cm×柄50cmΦ250×H756605003536950
14,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27751563-Φ25cm×柄75cmΦ250×H757657503537050
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27751579-Φ25cm×柄100cmΦ250×H7591010003537150
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27751588-Φ30cm×柄25cmΦ300×H825902503537250
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27751597-Φ30cm×柄50cmΦ300×H827605003537350
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27751606-Φ30cm×柄75cmΦ300×H828757503537450
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27751615-Φ30cm×柄100cmΦ300×H82102010003537550
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27751554
2023-03-30
用途: 製造用のひしゃくとして
シグマ機器株式会社製造業

大型のひしゃくを探していた所にこちらを見つけました。
問題なく使用できます。また購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする