EBM(江部松商事)
Zio PePe 挿入パラ
材質
本体:アルミニウム
種別
アルミニウム
寸法A(mm)
1700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27760776
A33
330
440
8650700
¥47,500
¥
46,980
¥51,678
(税込)
翌々日出荷
27760785
A45
450
640
8651000
¥62,000
¥
61,980
¥68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください