EBM(江部松商事)
AM アルミハンドル ピザカッター
材質
カッター部:ステンレス、ハンドル:アルミ
全長(mm)
170
直径(Φmm)
70
外寸(mm)
Φ70×全長170
EBM品番
7009400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27761573
APC-2
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください