EBM(江部松商事)
クッキングペーパー(シート)
材質
両面シリコン加工耐油紙
機能
耐油、耐熱、剥離性
耐熱温度(℃)
180
幅(cm)
50
長さ(cm)
35
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765414
FTN2010-S
5410300
ニュース白
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27765423
FTN2020-S
5410400
ニュース茶
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
27765439
FTN2030-K
5410500
白無地
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
27765448
FTN2040-K
5410600
茶無地
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください