EBM(江部松商事)
テーブル固定式 アメランプ
仕様
温度調節用電子コントローラー付
種別
375W
直径(Φmm)
(傘)175
電源
単相100V375W
首長(mm)
560
EBM品番
6943500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27773069
-
¥
65,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください