EBM(江部松商事)
マルチトレーミラノ グルメカバー S
材質
サイドパネル部:PC、カバー部:PET
高さ(mm)
外寸:200、内寸:170
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27775257
-
30用
305×340
300×330
255160
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
27775266
-
45用
455×340
450×330
255360
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27775275
-
60用
605×340
600×330
255560
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください