マルチトレーミラノ グルメカバー L

マルチトレーミラノ グルメカバー L - EBM(江部松商事)
材質サイドパネル部:PC、カバー部:PET高さ(mm)外寸:200、内寸:170内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27775284-30用305×390300×380255260
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27775293-45用455×390450×380255460
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27775309-60用605×390600×380255660
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする