EBM(江部松商事)
デジタル酒温度計
材質
本体、キャップ:ABS、センサー:ステンレス
全長(mm)
230
電源
リチウム電池CR20321個
バッテリー容量(mAh)
240
防滴構造
IPX2相当
EBM品番
896300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27780473
TST-100A
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください