EBM(江部松商事)
メラミン テラコッタ ラウンドディッシュ
形状
ラウンド
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1個
注意
※直火、オーブン、電子レンジにはお使い頂けません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
サイズ(inch)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27783219
520503TI
80×30
3
3315000
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
27783228
520505TI
120×30
6
3315100
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください