新光金属
銅 プレイクッキング キャセロール
種別
16cm
質量(kg)
0.6
容量(mL)
700
深さ(mm)
35
板厚(mm)
1
外径(mm)
172
EBM品番
1719400
内径(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27783377
PL-1702
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください