EBM(江部松商事)
ラメキン 蓋付
材質
白磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
外寸(mm)
適合サイズ(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27783675
-
ホワイト
65
Φ92×H48
9
5871100
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27783639
-
イエロー
245
Φ104×H53
10
5870400
¥
1,800
取扱い終了
27783648
-
オレンジ
245
Φ104×H53
10
5870600
¥
1,800
取扱い終了
27783657
-
グリーン
245
Φ104×H53
10
5870800
¥
1,800
取扱い終了
27783666
-
ブルー
245
Φ104×H53
10
5871000
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください