EBM(江部松商事)
SX ロールトップチェーファー 角型 無段階開閉式
仕様
固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付
種別
シングル
材質
ステンレス
寸法(mm)
670×485×H435(カバーオープン時H270)
容量(L)
8.5
内寸(mm)
(内鍋)495×295×H65
EBM品番
1081200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27786037
X35189UQ
¥
135,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください