EBM(江部松商事)
ポリカ 回転カバー 角チューフィング フルセット
電源
単相100V
寸法A(mm)
370
寸法D(mm)
380
寸法E(mm)
240
消費電力
180W
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
350
EBM品番
2160000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27786107
-
¥
145,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください