EBM(江部松商事)
SW 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ用外鍋
サイズ(inch)
14
種別
14インチ
寸法A(mm)
415
寸法F(mm)
305
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
218
寸法B(mm)
Φ354
寸法C(mm)
62
EBM品番
1498700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27786895
-
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください