EBM(江部松商事)
ヒートエースα デラックス ハイタイプ
種別
ガラス容器仕様
材質
ガラス(保護フィルム付)
寸法(mm)
Φ94×H87
容量(g)
約170(燃焼時間:約4~4.5時間)
EBM品番
1297400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27787069
-
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください