曜日別特売

ガラス ブッフェスタンド

ガラス ブッフェスタンド - EBM(江部松商事)ガラス ブッフェスタンド - EBM(江部松商事)
材質枠:ステンレス、ボール:耐熱ガラス、カバー:プラスティック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
容量
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2778766511892500×500×H180ボール2.9L×35058400
66,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
2778767411893300×300×H140ボール620mL×35058500
36,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする