EBM(江部松商事)
丸型 カバー付 バスケット
材質
カバー:ポリカーボネイト、バスケット:ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ400×H300(80)
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕上
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27787997
40149
G
つまみ部分ゴールド
5057900
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
27788006
40152
S
つまみ部分シルバー
5058200
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください