EBM(江部松商事)
角盆カバー クリア
材質
ポリカーボネイト
形状
角
高さ(mm)
90
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長辺×短辺)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27788636
WS-24
575×410
¥
23,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27788645
WS-26
632×453
¥
26,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください