EBM(江部松商事)
SW 角盆カバー
形状
角
高さ(mm)
90
寸法(長辺×短辺)(mm)
338×248
外寸(mm)
338×248×H90
適合サイズ
14インチ用
EBM品番
5116300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27788733
-
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください