EBM(江部松商事)
果汁搾り機 カジュッタ
材質
本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金
質量(kg)
約10
電源
100V(50/60Hz)
消費電力
45W
外寸(mm)
210×297×H535
電源コード(m)
1.8m
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27795968
CJT3-04
ホワイト
552000
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
27795977
CJT3-04
ブラック
552100
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
27795986
CJT3-04
オレンジ
552200
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください