EBM(江部松商事)
ホームスワン シトラスジューサー
材質
本体、果汁受け、果汁絞り:ABS樹脂、歯車:POM、蓋、カップ:AS樹脂
容量(mL)
有効500、満水600
質量(g)
660
電源
単相100V50/60Hz
消費電力
17W
外寸(mm)
210×150×H200
定格時間
3分
EBM品番
165210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27796038
SCJ-17
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください