EBM(江部松商事)
18-8 エモーション テーブルフォーク
材質
ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別
テーブルフォーク
全長(mm)
202
仕上
オールミラー仕上
食器の種類
洋食器
EBM品番
7657800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27797867
-
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください