EBM(江部松商事)
18-8 トレビ スープレードル 大 100cc
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
全長(mm)
280
種類
大 100cc
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
6903100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27805384
-
¥4,600
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください