EBM(江部松商事)
18-10 アバンギャルド アイスドリンクスプーン
食器の種類
洋食器
種別
アイスドリンクスプーン
全長(mm)
188
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27812759
-
ゴールド
3404000
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27812549
-
ブラック
3401600
¥
3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください