EBM(江部松商事)
18-10 アバンギャルド グルメスプーン
食器の種類
洋食器
種別
グルメスプーン
全長(mm)
165
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27812795
-
ゴールド
3404700
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27812585
-
ブラック
3402300
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください