EBM(江部松商事)
強化木カトラリー ティースプーン
材質
本体:ステンレス、ハンドル:強化木(ウレタン塗装)
種別
ティースプーン
全長(mm)
140
食器の種類
洋食器
EBM品番
7442200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27813066
508532
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください