EBM(江部松商事)
ステンレス #3110 フェスティバル デザートスプーン
材質
ハンドル:メラミン樹脂
種別
デザートスプーン
全長(mm)
205
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27813739
-
レッド
4506100
¥
1,270
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27813714
-
ホワイト
4505200
¥
1,350
取扱い終了
27813723
-
ブルー
4505700
¥
1,270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください