EBM(江部松商事)
ステンレス #3110 フェスティバル ケーキフォーク
材質
ハンドル:メラミン樹脂
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
152
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27813818
-
レッド
4506400
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27813793
-
ホワイト
4505400
¥
1,100
取扱い終了
27813809
-
ブルー
4505900
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください