18-8 ルーブル ティースプーン

18-8 ルーブル ティースプーン - EBM(江部松商事)18-8 ルーブル ティースプーン - EBM(江部松商事)18-8 ルーブル ティースプーン - EBM(江部松商事)
材質ハンドル:樹脂製種別ティースプーン全長(mm)152食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27813915-アイボリー6675000
700
599
659(税込)
翌々日出荷
27813924-ブルー6675700
700
599
659(税込)
翌々日出荷
27813933-レッド6676400
700
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする