EBM(江部松商事)
18-8 ルーブル ヒメフォーク
材質
ハンドル:樹脂製
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
148
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27813949
-
アイボリー
6675100
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27813958
-
ブルー
6675800
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27813967
-
レッド
6676500
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください