EBM(江部松商事)
アルミ デザートスプーン
材質
アルミニウム、硫酸アルマイト加工
種別
デザートスプーン
全長(mm)
195
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27814037
-
シルバー
5248090
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27814046
-
ゴールド
5248100
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
27814055
-
ブラック
5248110
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27814064
-
ブルー
5248120
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27814073
-
レッド
5248130
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
27814089
-
ピンク
5248140
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください