EBM(江部松商事)
アルミ デザートフォーク
材質
アルミニウム、硫酸アルマイト加工
種別
デザートフォーク
全長(mm)
195
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27814098
-
シルバー
5248150
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
27814107
-
ゴールド
5248160
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
27814116
-
ブラック
5248170
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
27814125
-
ブルー
5248180
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
27814134
-
レッド
5248190
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
27814143
-
ピンク
5248200
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください