EBM(江部松商事)
アルミ ティースプーン
材質
アルミニウム、硫酸アルマイト加工
種別
ティースプーン
全長(mm)
145
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27814159
-
シルバー
5248210
¥
900
¥
708
¥
779
(税込)
4日以内出荷
27814168
-
ゴールド
5248220
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27814177
-
ブラック
5248230
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27814186
-
ブルー
5248240
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27814195
-
レッド
5248250
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27814204
-
ピンク
5248260
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください