EBM(江部松商事)
アルミ ケーキフォーク
材質
アルミニウム、硫酸アルマイト加工
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
150
食器の種類
洋食器
内容量
1個
全6種類を絞り込む
種類
選択してください
ゴールド
シルバー
ピンク
ブラック
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27814213
-
シルバー
5248270
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
27814229
-
ゴールド
5248280
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
27814238
-
ブラック
5248290
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
27814247
-
ブルー
5248300
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
27814256
-
レッド
5248310
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
27814265
-
ピンク
5248320
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください