EBM(江部松商事)
18-8 味道楽 デザートスプーン
材質
プラハンドル部:66ナイロン
種別
デザートスプーン
全長(mm)
195
耐熱温度(℃)
180
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27815175
-
アイボリー
3424510
¥
635
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
27815236
-
ブラウン
3424511
¥
635
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください