EBM(江部松商事)
18-10 リモア ケーキフォーク
食器の種類
洋食器
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
160
仕上
ハンドル部:樹脂塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27815534
A329520
シルバー
8898830
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27815543
A329510
ブラック
8898840
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください