EBM(江部松商事)
ボンサンス コーヒースプーン
材質
真鍮
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
122
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27815638
-
ゴールド
4500300
¥
680
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
27815656
-
シルバー
4500400
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください