曜日別特売

リーゼ コーヒースプーン

リーゼ コーヒースプーン - EBM(江部松商事)リーゼ コーヒースプーン - EBM(江部松商事)
材質ステンレス種別コーヒースプーン全長(mm)121食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27815674-ゴールド4500700
430
399
439(税込)
当日出荷
27815699-シルバー4500800
330
329
362(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする