EBM(江部松商事)
リーゼ ヒメフォーク
材質
ステンレス
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
122
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27815683
-
ゴールド
4500900
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27815708
-
シルバー
4501000
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください