曜日別特売

KK 18-8 #4400 無地 刃先丸ベビーフォーク

KK 18-8 #4400 無地 刃先丸ベビーフォーク - EBM(江部松商事)KK 18-8 #4400 無地 刃先丸ベビーフォーク - EBM(江部松商事)
食器の種類洋食器種別刃先丸ベビーフォーク全長(mm)156内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27816094-穴無7455500
320
239
263(税込)
翌々日出荷
27816103-穴明7455600
340
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする