EBM(江部松商事)
純銅 槌目アイスクリームスプーン
材質
銅
種別
アイスクリームスプーン
幅(mm)
27
全長(mm)
130
板厚(mm)
2.5
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27816417
-
金メッキ
5047500
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27816426
-
銀メッキ
5047600
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
27816435
-
ピンクゴールド
5047700
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください