EBM(江部松商事)
スプーン サオ
食器の種類
洋食器
種別
スプーン
仕上
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27816566
105682
L 全長210
44×210
6589460
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
27816548
106078
S 全長148
30×148
6589400
¥
380
取扱い終了
27816557
105681
M 全長173
37×173
6589430
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください