曜日別特売

フォーク サオ

フォーク サオ - EBM(江部松商事)フォーク サオ - EBM(江部松商事)フォーク サオ - EBM(江部松商事)
食器の種類洋食器種別フォーク仕上サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27816636106080S 全長14824×1486589490
380
379
417(税込)
翌々日出荷
27816645105685M 全長17325×1736589520
420
419
461(税込)
翌々日出荷
27816654105686L 全長21029×2106589550
580
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする